| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001558995 Herst.-Nr.: 932.112.26 EAN/GTIN: 4966376287536 |
| |
|
| | |
| Hikoki DV20VDW4Z Elektronik Schlagbohrschrauber 860W, 13mm Stahl 1 Zusatzhandgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 HSC II Hitachi (93211226) DV 20VD(HSC II) Elektronik Schlagbohrschrauber
860 W / Ø 20 mm in Mauerwerk / Stein Vollwellensteuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl über das Stellrad Längere Lebensdauer dank dem robusten Aluminiumgehäuse (AHB) Verstellbare Kohlebürstenbrücke steuert gleichbleibenden L/R-Lauf Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung Hochwertiges Röhm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Fixierung Lieferumfang 1 Zusatzhandgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 HIT-System Case II Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 932.112.26 | Werksnummer: | DV20VDW4Z | Gewicht netto Kg: | 3,000000 | Gewicht brutto Kg: | 3,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 193,96* | € 243,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 219,82* | € 286,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|