Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Keramik-Paste 400ml 7385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Pro-Line Keramik-Paste 400ml 7385
LIQUI MOLY Pro-Line Keramik-Paste 400ml 7385
LIQUI MOLY Pro-Line Keramik-Paste 400ml 7385
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2001199375
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7385
EAN/GTIN:
     4100420073854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
keramikpaste liqui moly
LIQUI MOLY Pro-Line Keramik-Paste 400ml 7385 Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Schmiert, trennt und schützt vor Verschleiß sowie Korrosion. Verfügt über ausgezeichnete Heiß- und Kaltwasserbeständigkeit sowie sehr gute Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit und Felgenreiniger. Trennwirkung bis 1.400 °C. Mehr erfahren bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen gute Wasserbeständigkeit höchste Druckaufnahmefähigkeit neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien nicht toxisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7385
Werksnummer:
LIQ 7385
Gewicht netto Kg:
0,408000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-7385
Produktart:
Pro-Line Keramik-Paste 400ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste, keramikpaste 400ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 20,30*
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 21,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.