| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001198937 Herst.-Nr.: 1540 EAN/GTIN: 4100420015403 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Zink Spray 400ml 1540 Erstklassige Grundierung mit einer Zinkreinheit von 99 % beim getrockneten Film. Für anschließende Lackierarbeiten. Ist äußerst widerstandsfähig sowie flexibel und schützt Metallteile durch elektrochemische Vorgänge. Aktiver Korrosionsschutz, temperaturbeständig bis ca. 500 °C. Mehr erfahren dauerhafter Korrosionsschutz elektrisch leitfähig hervorragende Temperaturbeständigkeit hoher Zinkanteil Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1540 | Werksnummer: | LIQ 1540 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-1540 | Produktart: | Zink Spray 400ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,97* | € 18,07* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 15,53* | € 19,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,47* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|