Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 1l 40 27289 00426 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 1l 40 27289 00426 6
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 1l 40 27289 00426 6
Artikel-Nr.:
     1955-2001163290
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00426 6 4027289004266
EAN/GTIN:
     4027289004266
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung 1l
hohlraumversiegelung
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 1l 40 27289 00426 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00426 6 4027289004266
Werksnummer:
CAK 4027289004266
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01646 7
Produktart:
Hohlraum-Versiegelung 1l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.