Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 500ml 40 27289 00425 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 500ml 40 27289 00425 9
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 500ml 40 27289 00425 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001163289
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00425 9 4027289004259
EAN/GTIN:
     4027289004259
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung
CARTECHNIC Hohlraum-Versiegelung 500ml 40 27289 00425 9
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00425 9 4027289004259
Werksnummer:
CAK 4027289004259
Gewicht netto Kg:
0,497000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01645 0
Produktart:
Hohlraum-Versiegelung 500ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.