Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Lastwiderstand 550 A 50% (MIG) 060425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS Lastwiderstand 550 A 50% (MIG) 060425
GYS Lastwiderstand 550 A 50% (MIG) 060425
GYS Lastwiderstand 550 A 50% (MIG) 060425
Artikel-Nr.:
     1955-2001110807
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     060425
EAN/GTIN:
     3154020060425
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
GYS Lastwiderstand 550 A 50% (MIG) 060425
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060425
Werksnummer:
060425
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.408,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,73*
€ 1.871,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,01*
€ 1.815,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,85*
€ 1.732,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,56*
€ 1.710,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,92*
€ 1.676,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.