Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001057282 Herst.-Nr.: 758-1 EAN/GTIN: 4000896030361 |
| |
|
| | |
| - Insbesondere zur Überbrückung von Hindernissen
- Schnell-Lösehebel
- Oberfläche: vernickelt
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 758-1 | Werksnummer: | 758-1 | Länge netto mm: | 27,00 | Breite netto mm: | 7,00 | Höhe netto mm: | 7,50 | Gewicht netto Kg: | 0,935000 | Gewicht brutto Kg: | 0,935000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Gripzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,48* | € 40,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,31* | € 40,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,88* | € 41,06* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,80* | € 42,09* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,12* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|