| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001053246 Herst.-Nr.: 1964-050 EAN/GTIN: 4000896008995 |
| |
|
| | |
| Auswechselbare Stanzwerkzeug-Ausrüstung bestehend aus: Lochstempel, Schnittplatte, Zylinderschraube, Gewindestift für 1964-50, verchromt, für Bleche bis 1 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040301 | HerstellerNr: | 1964-050 | Werksnummer: | 1964-050 | Länge netto mm: | 7,00 | Breite netto mm: | 4,00 | Höhe netto mm: | 1,30 | Gewicht netto Kg: | 0,037000 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,93* | € 42,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,45* | € 43,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,22* | € 46,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,63* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|