Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001047108 Herst.-Nr.: OFZ EAN/GTIN: 3165140729994 |
|
|
| | |
| Bosch 1600A0011C Zirkeladapter OFZ, Systemzubehör Systemzubehör OFZ, Der OFZ Professional, für exakte Führung bei Kreisfräsungen, Doppelstangen-Führung für eine stabile Verbindung zwischen Zubehör und Fräse, Jeder Radius mit 8 mm oder 10 mm Rundstahl möglich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | OFZ | Werksnummer: | 1600A0011C | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,80* | € 19,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,93* | € 19,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,24* | € 19,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,95* | € 20,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,76* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|