| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007205 Herst.-Nr.: 7.312-070.0 EAN/GTIN: 4002667359015 |
| |
|
| | |
| Kärcher Scheibe 30-A2 ISO 7089 (7.312-070.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.312-070.0 | Werksnummer: | 7.312-070.0 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,049000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din125 a2, kärcher ersatzteile, iso 7089 v2a |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,65* | € 2,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,78* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|