| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007135 Herst.-Nr.: 7.311-524.0 EAN/GTIN: 4002667666953 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6kt-Mutter M10-A2-70 ISO 7040 (7.311-524.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.311-524.0 | Werksnummer: | 7.311-524.0 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 6924 a2 m 10, din 6924, din 6924 m10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|