| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007088 Herst.-Nr.: 7.311-218.0 EAN/GTIN: 4002667321289 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6kt-Mutter M 6-LH-CU2 ISO 4035 (7.311-218.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.311-218.0 | Werksnummer: | 7.311-218.0 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, din 439-2 m6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,80* | € 1,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,86* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|