| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007022 Herst.-Nr.: 7.311-020.0 EAN/GTIN: 4002667666526 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6kt-Mutter M 6-A4-70 ISO 7042 (7.311-020.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.311-020.0 | Werksnummer: | 7.311-020.0 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 980 m 6 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|