| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006925 Herst.-Nr.: 7.307-181.0 EAN/GTIN: 4002667320350 |
| |
|
| | |
| Kärcher Gewindestift M5x10-14H-A2E ISO 7434 (7.307-181.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.307-181.0 | Werksnummer: | 7.307-181.0 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso 7434 m5x10, kärcher ersatzteile, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|