| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006633 Herst.-Nr.: 7.305-044.0 EAN/GTIN: 4002667318319 |
| |
|
| | |
| Kärcher Senkschraube M5x35 -4.8-A2E ISO 2009 (7.305-044.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.305-044.0 | Werksnummer: | 7.305-044.0 | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso 2009 m5x35, din 963, din 963 m5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|