| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000926659 Herst.-Nr.: 93287516 EAN/GTIN: 4966376278596 |
| |
|
| | |
| Hikoki RH650VLAZ Heißluftgebläse 2000W, 50-600°, Luftstrom 250-500 l/min. 5tlg. Düsenset, 1 Transportkoffer 650° Celsius / 2.000 W Stufenlos verstellbare Temperaturen und variabler Luftstrom für viele Anwendungsmöglichkeiten Mit CHC = Constant Head Control für Dauerbetrieb ohne Überhitzung oder Überlastung Soft-touch Handgriff für sichere Führung LCD Digital Display Kompakt und leicht Hohe Stabilität für stationären Einsatz Nasen ø = 34,5 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93287516 | Werksnummer: | RH650VLAZ | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Heissluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,74* | € 115,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 92,59* | € 115,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,24* | € 119,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|