Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Unterboden-Schutz schwarz 1l 6114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz schwarz 1l 6114
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz schwarz 1l 6114
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz schwarz 1l 6114
Artikel-Nr.:
     1955-2000569273
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6114
EAN/GTIN:
     4100420061141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 1l
unterbodenschutz
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz schwarz 1l LIQ 6114 Steinschlagschutzbeschichtung auf Basis von Kautschuk und Harzen. Zeichnet sich durch schnelle Trocknung sowie Überlackierfähigkeit aus, ergibt einen abriebfesten Korrosionsschutz, schützt hervorragend vor Steinschlag und verfügt über schalldämpfende Eigenschaften. Nach vollständiger Trocknung verbleibt ein dauerhaft elastischer Film. Mit ha ... Mehr erfahren guter Steinschlagschutz sehr gute Beständigkeit gegen Witterung, Salzsprühnebel und Abbrieb sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6114
Werksnummer:
LIQ 6114
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-6114
Farbe:
schwarz
Produktart:
Unterboden-Schutz schwarz 1l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly unterbodenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
900
12
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.