Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 5l 3701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 5l 3701
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 5l 3701
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 5l 3701
Artikel-Nr.:
     1955-2000568780
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3701
EAN/GTIN:
     4100420037016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autogasadditiv
Autogaszusatz
Motorenöl
Motoröl
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 5l LIQ 3701 Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Schützt hervorragend vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für die schnelle Durchölung des Motors. Je nach Herstellervorschrift lassen sich so Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km realisieren. Mehr erfahren Freigaben: ACEA C3, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 Empfehlungen: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700/RN 0710 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit hohe Scherstabilität hohe Schmiersicherheit lange Motorlebensdauer leichter Motorlauf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3701
Werksnummer:
LIQ 3701
Gewicht netto Kg:
4,656000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-3701
Produktart:
Top Tec 4100 5W-40 5l
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 49,70*
1
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 56,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,26*
€ 56,45*
9 Tage
300
4
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 59,90*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 52,72*
€ 70,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.