Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Race 1l 1505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Race 1l 1505
LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Race 1l 1505
LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Race 1l 1505
Artikel-Nr.:
     1955-2000568759
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     4100420015052
Sicherheitsdatenblatt
LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Race 1l LIQ 1505 Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Sichert unter allen Betriebsbedingungen ein Maximum an Leistung, Schmierung, Verschleißschutz und Motorsauberkeit. Bietet ausgezeichnete Reibwerte, eine geringe Rauchentwicklung und erhöht somit maßgeblich den Fahrspaß. Kat-getestet. Rennerprobt. Mehr erfahren Freigaben: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD Mehr anzeigen guter Korrosionsschutz hoher Verschleißschutz rückstandsfreie Verbrennung selbstmischend thermisch hochstabil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1505
Werksnummer:
LIQ 1505
Gewicht netto Kg:
0,968000
Gewicht brutto Kg:
0,968000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-1505
Produktart:
Motorbike 2T Synth Race 1l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 14,10*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 16,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.