| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000448511 Herst.-Nr.: 4530 Größe XXL EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 3M 4530 Größe XXL Schutzanzug Typ 5&6 blau-weiß Schutzanzug mit Kapuze, Typ 5/6, sehr weiches und wasserdampfdurchlässiges Material, gestrickten Bündchen, Zwei-Wege-Reißverschluss, verstärkte Nähte, Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern, radioaktiven, kontaminierten Partikeln, gesundheitsgefährdenden Stäuben, flammhemmend, antistatisch. Norm:EN ISO 14116, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008Schutzklasse:Kat. IIIObermaterial:SMS-Vlies (Polypropylen) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4530 Größe XXL | Werksnummer: | 1470453005 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| |