Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DIA-TS 115x22,2 Beton BPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DIA-TS 115x22,2 Beton BPE
Bosch DIA-TS 115x22,2 Beton BPE
Artikel-Nr.:
     1955-2000411491
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600740
EAN/GTIN:
     3165140277785
Bosch DIA-TS 115x22,2 Beton BPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608600740
Werksnummer:
2608600740
Länge netto mm:
158,00
Breite netto mm:
156,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.