Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BoWex 65 SINT, NABE Ø65H7 NnD L=70mm Zahnkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BoWex 65 SINT, NABE Ø65H7 NnD L=70mm Zahnkupplung
KTR BoWex 65 SINT, NABE Ø65H7 NnD L=70mm Zahnkupplung
KTR BoWex 65 SINT, NABE Ø65H7 NnD L=70mm Zahnkupplung
Artikel-Nr.:
     1955-2000343032
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     10652016500
EAN/GTIN:
     k.A.
KTR BOWEX 65 SINT, NABE Ø65H7 NnD L=70mm Zahnkupplung Kunststoff/Stahl-Kombination Ausgleich von Wellen-Fluchtungsfehler: axial, radial, winkelig Axial steckbar, einfache Montage Einsatzbereich von -25° C bis +100° C Drehmomente von 5 bis 2.500 NmBoWex®-Bogenzahn-Kupplungen® sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung und besonders geeignet für den Ausgleich axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen.Nach der Wirkungsweise des bekannten Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, so dass BoWex®-Kupplungen nahezu verschleißfrei im Einsatz sind.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
10652016500
Werksnummer:
10652016500
Länge netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,930000
Gewicht brutto Kg:
1,930000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.