Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR BoWex 14, PA-NABE Ø6 M.NUT M.GEW. 10141000600 Zahnkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR BoWex 14, PA-NABE Ø6 M.NUT M.GEW. 10141000600 Zahnkupplung
KTR BoWex 14, PA-NABE Ø6 M.NUT M.GEW. 10141000600 Zahnkupplung
KTR BoWex 14, PA-NABE Ø6 M.NUT M.GEW. 10141000600 Zahnkupplung
Artikel-Nr.:
     1955-2000342684
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     10141000600
EAN/GTIN:
     k.A.
KTR BoWex 14, PA-NABE Ø6 M.NUT M.GEW. 10141000600 Zahnkupplung Kunststoff/Stahl-Kombination Ausgleich von Wellen-Fluchtungsfehler: axial, radial, winkelig Axial steckbar, einfache Montage Einsatzbereich von -25° C bis +100° C Drehmomente von 5 bis 2.500 NmBoWex®-Bogenzahn-Kupplungen® sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung und besonders geeignet für den Ausgleich axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen.Nach der Wirkungsweise des bekannten Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, so dass BoWex®-Kupplungen nahezu verschleißfrei im Einsatz sind.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
10141000600
Werksnummer:
10141000600
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.