Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON RB 81 15X1,5 SR40M 79044 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON RB 81 15X1,5 SR40M 79044 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert
TEROSON RB 81 15X1,5 SR40M 79044 Butyl; 1-K Dichtstoff profiliert
Artikel-Nr.:
     1955-2000339571
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     79044
EAN/GTIN:
     4002872140408
Suchbegriffe:
Butyl-Dichtstoff
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
TEROSON RB 81 ist ein sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Dieses Produkt der neusten Generation erzielt höhere Leistungen sowohl als Dichtband, das bei Raumtemperatur aufgebracht wird, wie auch als pumpbares Produkt, wenn es auf Temperaturen zwischen +80 und +160 °C erwärmt wird. Beide Versionen sind für viele Materialien geeignet. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 und +80 °C. • sehr hohe Klebrigkeit• sehr hohe Haftfestigkeit• sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit• selbstverschweißend• ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien• ohne korrodierende Bestandteile
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79044
Werksnummer:
79044
Profil:
4x15x1,5 SR 40M Sonstige Verpack.
Gewicht netto Kg:
1,257000
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
27,78
Gewicht brutto Kg:
1,257000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 31,15*
€ 40,02*
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 44,09*
9 Tage
4
4
€ 7,95*
ab € 51,02*
€ 62,21*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 136,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 160,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.