Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8151 400ML EGFD 303136 Aluminium Anti Seize, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8151 400ML EGFD 303136 Aluminium Anti Seize, Spray
LOCTITE LB 8151 400ML EGFD 303136 Aluminium Anti Seize, Spray
LOCTITE LB 8151 400ML EGFD 303136 Aluminium Anti Seize, Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339187
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303136
EAN/GTIN:
     5010266264868
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
LOCTITE LB 8151 ist ein Hochleistungs-Anti-Seize-Spray, das Festfressen und Korrosion von Verbindungen verhindert, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. an Auspuffanlagen für Verbrennungsmotoren und Anschlüssen für Öl- und Gasbrenner. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +900 °C. Ihre Vorteile:• Mineralölbasiertes, temperaturbeständiges Hochleistungsprodukt• Mit Graphit und Metallpartikeln verstärkt• Kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze• Für Verbindungen bei Temperaturen bis 900 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
303136
Werksnummer:
303136
Profil:
12x400ML Aerosol can
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,277000
Länge brutto mm:
65,00
Breite brutto mm:
65,00
Höhe brutto mm:
170,00
Gewicht brutto Kg:
0,391000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anti-Seize

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,89*
€ 18,62*
12
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 18,72*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 19,98*
1
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 23,47*
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 19,33*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.