| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339133 Herst.-Nr.: 276704 EAN/GTIN: 5391506754852 |
| |
|
| | |
| OMNIFIT 200M BO250G EGFD 276704 Anaerobe Schraubensicherung 250G Gebindegröße: 250G Materials not regulated for transport Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 276704 | Werksnummer: | 276704 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 92,00 | Höhe netto mm: | 223,00 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, schraubensicherung hochfest 250g, komponentenkleber, fügeklebstoff hochfest |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 94,27* | € 105,65* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 109,86* | € 120,97* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,02* | € 150,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 171,07* | € 201,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.209,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|