| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339066 Herst.-Nr.: 267328 EAN/GTIN: 3255460146868 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 660 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Spalten z. B .durch verschlissene Teile auftreten können; eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Dieses Produkt erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Überbrückung von großen Spalten und ist auch geeignet zum Spielausgleich. Ihre Vorteile:• Ideal zur Reparatur von verschlissenen Teilen ohne Nachbearbeitung• Ermöglicht Wiederverwendung von verschlissenen Lagersitzen, Passfedern und Keilprofilen• Geeignet zum Spielausgleich• P1 NSF Reg. Nr.: 123704 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 267328 | Werksnummer: | 267328 | Profil: | 12x50ML Accordion | Gewicht netto Kg: | 0,088000 | Gewicht brutto Kg: | 0,088000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF | Produktart: | Fügeklebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,62* | € 39,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,97* | € 40,78* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,25* | € 41,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,67* | € 44,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 35,90* | € 45,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,745* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 503,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|