Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 334 SY25MLEN 247075 hochviskoser modifizierter Acrylatklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE AA 334 SY25MLEN 247075 hochviskoser modifizierter Acrylatklebstoff
LOCTITE AA 334 SY25MLEN 247075 hochviskoser modifizierter Acrylatklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339017
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     247075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Strukturklebstoff
Dispersionsklebstoff
LOCTITE AA 334 ist ein hellgelber hochviskoser modifizierter Acrylatklebstoff, der dual aushärtet über Aktivator oder Wärme. Wärme kann Beschleunigung der Aushärtung verwendet werden. Das Produkt wird hauptsächlich für Klebungen von Permanentmagneten in Elektromotoren eingesetzt. Mit dem Produkt lassen sich zähe und dauerhafte Klebungen darstellen, die eine herausragende Schlag- und Schälbeständigkeit aufweisen • hat die Fähigkeit bewiesen, starke, dauerhafte Verbunde mit hervorragender Schlag- und Schälfestigkeit bereitzustellen • wird in Zusammenhang mit LOCTITE 7387 oder LOCTITE 7380 verwendet und stellt einen starken Verbund bei Spalten bis max 0,50 mm (0,02 Zoll) dar.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
247075
Werksnummer:
247075
Profil:
10x25ML Syringe
Gewicht netto Kg:
0,048000
Länge brutto mm:
127,00
Breite brutto mm:
44,45
Höhe brutto mm:
31,75
Gewicht brutto Kg:
0,048000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 37,15*
1
€ 3,19*
ab € 33,12*
€ 42,24*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 42,78*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 36,61*
€ 46,57*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 371,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.