Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON BT SP 300 100x50CMBX4PC 150054 Schalldämmplatten


Menge:  Karton  
Produktinformationen
TEROSON BT SP 300 100x50CMBX4PC 150054 Schalldämmplatten
TEROSON BT SP 300 100x50CMBX4PC 150054 Schalldämmplatten
TEROSON BT SP 300 100x50CMBX4PC 150054 Schalldämmplatten
Artikel-Nr.:
     1955-2000338580
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150054
EAN/GTIN:
     4002872134292
TEROSON BT SP300 ist eine selbstklebende Anti-Dröhn-Platte auf Bitumen/Kunststoffbasis zur Dämpfung von Körperschall. Sie ist ideal geeignet für Bodenbleche im Fahrzeug-Innenraum und am Fahrgestell. Die Platte ist selbstklebend mit einem lösungsmittelfreien Haftklebstoff auf Basis spezieller Acrylat- Copolymere ausgerüstet. Durch die verbesserte Flexibilität passt sich das Material bei Erwärmung problemlos den gewölbten Bodenblechen an, auch enge Sicken können beschichtet werden.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Durch Wärme flexibel• Passt sich bei Erwärmung formgetreu den Karosserieblechen an• Fließt bei Erwärmung in Sicken und Ecken• Haftung: haftklebend/selbstklebend
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
150054
Werksnummer:
150054
Profil:
4Stk
Gewicht netto Kg:
11,440000
Länge brutto mm:
1000,00
Breite brutto mm:
500,00
Gewicht brutto Kg:
11,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,17*
€ 105,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,41*
€ 254,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 105,02*
€ 124,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 101,79*
€ 121,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,37*
€ 114,68
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,14*
€ 110,84
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 82,17*
€ 97,78
pro Karton
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.