Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 571X10 FPM (80A) (VITON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
O-Ring OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
Artikel-Nr.:
     1955-2000311219
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
EAN/GTIN:
     k.A.
O-Ring OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
Werksnummer:
OR 571X10 FPM (80A) (VITON)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.