Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 123,42X3,53 NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 123,42X3,53 NBR (70A)
O-Ring OR 123,42X3,53 NBR (70A)
O-Ring OR 123,42X3,53 NBR (70A)
Artikel-Nr.:
     1955-2000310626
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 123,42X3,53 NBR (70A)
EAN/GTIN:
     k.A.
O-Ring OR 123,42X3,53 NBR (70A)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 123,42X3,53 NBR (70A)
Werksnummer:
OR 123,42X3,53 NBR (70A)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.