| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000098834 Herst.-Nr.: DH28PD EAN/GTIN: 4966376284283 |
| |
|
| | |
| Hikoki DH28PDWSZ Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus) SDS-plus 28mm : 720W : 3,5J : 4,3kg ,Staubkasette 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Abdeckkappe, 1 Staubabsaugkassette, 1 Transportkoffer SDS-plus 28mm,Staubkasette 3,5 Joule Schlagenergie Ø 28mm Bohrleistung in Beton Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung Staubabsaugung über geschlossenem Kassettensystem Staubgeschützte SDS-plus Werkezeugaufnahme Sicherheitsrutschkupplung Mit Schlagstopp, Drehstopp für Meißelarbeiten Schnellste Bohrgeschwindigkeit und höchste Abbruchleistung seiner Klasse Rechts-/Linkslauf Soft-touch Handgriff für sicheres und komfortables Arbeiten Staubgeschützter Elektronikschalter Abschaltkohlebürsten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DH28PD | Werksnummer: | DH28PDWSZ | Länge brutto mm: | 635,00 | Breite brutto mm: | 450,00 | Höhe brutto mm: | 185,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Meißelhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,65* | € 463,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,92* | € 508,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 493,36* | € 580,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|