Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA HR4013C Kombihammer für SDS-MAX 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA HR4013C Kombihammer für SDS-MAX 40 mm
MAKITA HR4013C Kombihammer für SDS-MAX 40 mm
MAKITA HR4013C Kombihammer für SDS-MAX 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000097494
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4013C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Makita Kombihammer für SDS-MAX 40 mm HR4013C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HR4013C
Werksnummer:
HR4013C
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
452,00
Gewicht netto Kg:
12,820000
Länge brutto mm:
650,00
Breite brutto mm:
175,00
Höhe brutto mm:
452,00
Gewicht brutto Kg:
12,820000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstatt, Lager
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 504,21*
€ 542,44*
Frei Haus
ab € 645,54*
€ 690,72*
€ 4,90*
ab € 644,15*
€ 690,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,38*
€ 701,10*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,60*
€ 778,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,09*
€ 925,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,08*
€ 893,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,64*
€ 857,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,60*
€ 849,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.