Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA GA7050R Winkelschleifer 180 mm, 2.000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA GA7050R Winkelschleifer 180 mm, 2.000 W
MAKITA GA7050R Winkelschleifer 180 mm, 2.000 W
MAKITA GA7050R Winkelschleifer 180 mm, 2.000 W
Artikel-Nr.:
     1955-2000097435
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA7050R
EAN/GTIN:
     0088381606059
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer makita

Makita Winkelschleifer 180 mm, 2.000 W GA7050R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GA7050R
Werksnummer:
GA7050R
Länge netto mm:
565,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
5,816000
Länge brutto mm:
565,00
Breite brutto mm:
195,00
Höhe brutto mm:
175,00
Gewicht brutto Kg:
5,816000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,76*
€ 128,11*
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 129,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,54*
€ 130,40*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,91*
€ 131,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 131,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.