Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 9046J Schwingschleifer 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 9046J Schwingschleifer 600 W
MAKITA 9046J Schwingschleifer 600 W
MAKITA 9046J Schwingschleifer 600 W
Artikel-Nr.:
     1955-2000097116
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9046J
EAN/GTIN:
     0088381669610
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Makita Schwingschleifer 600 W 9046J
Staubdichte Motorabdichtung durch separate Staubabsaugturbinenkammer
Vibrationsarmer Lauf
Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
Präzise Führung durch Zusatzhandgriff
Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischen Klettverschluß

Technische Daten
Leistungsaufnahme 600 Watt
Leerlaufhubzahl 6.000 min-1
Schwingkreis 5 mm
Papiergröße 115 x 280 mm
Papiergröße Klett 115 x 232 mm
Schleifplattengröße 229 x 115 mm
Absaugstutzen innen 19 mm
Absaugstutzen außen 22 mm
Laenge 283 mm
Breite 115 mm
Hoehe 219 mm
Gewicht 3,1 kg Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schleifen 3,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Lieferumfang
MAKPAC Gr.2
Staubsackhalter + 1xPapiersack
Schleifpap. 115x280mm K60
Schleifpap. 115x280mm K100
Schleifpap. 115x280mm K150
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9046J
Werksnummer:
9046J
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
163,00
Gewicht netto Kg:
5,676000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
163,00
Gewicht brutto Kg:
5,676000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,08*
€ 307,72*
€ 4,90*
ab € 271,16*
€ 307,72*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 275,46*
€ 311,00*
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 327,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 293,03*
€ 335,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.