| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000090020 Herst.-Nr.: EX.615 EAN/GTIN: 3148510258621 |
| |
|
| | |
| Facom EX.615 Bit Serie 6 - Rille lang Torx T15 Bit Serie 6 Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") mit Rille lang Abtrieb Torx® T15 Produktstärken: Gemäß TORX®-Spezifikationen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EX.615 | Werksnummer: | EX.615 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bits |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 10,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,51* | € 12,30* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 12,31* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 10,07* | € 13,686* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,61* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|