| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089844 Herst.-Nr.: ENX.225 EAN/GTIN: 3148510239859 |
| |
|
| | |
| Facom ENX.225 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T25 IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Torx® T25 Produktstärken: Gemäß TORX®-Spezifikationen Verwendung mit Hand-Schlagschraubern brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ENX.225 | Werksnummer: | ENX.225 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bits |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 10,38* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 8,294* | € 11,326* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,17* | € 11,97* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,89* | € 11,99* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|