| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089591 Herst.-Nr.: DT.VAG-PTD1 EAN/GTIN: 3148519180817 |
| |
|
| | |
| Facom DT.VAG-PTD1 Motoreinstellwerkzeug "VAG Motoreinstellwerkzeug für Benzin- und Dieselmotoren (mit Riemen) Nr. 2 VAG Satz im Kunststoffkoffer Produktstärken: Benzinmotoren mit Riemen: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI Dieselmotoren mit Riemen: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI - 1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2.5 TDI (6 Zylinder-Motor Umlaufeinspritzpumpe) für Fahrzeugmodelle:AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento Lieferung im Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DT.VAG-PTD1 | Werksnummer: | DT.VAG-PTD1 | Gewicht netto Kg: | 2,215000 | Gewicht brutto Kg: | 2,215000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motorsteuerung - Riemenscheiben - Riemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,24* | € 405,93* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,42* | € 405,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,23* | € 407,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 394,32* | € 458,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,68* | € 538,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|