| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089582 Herst.-Nr.: DT.PSA-P1 EAN/GTIN: 3148519181883 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment zur Motoreinstellung - PEUGEOT, CITROEN, Benzinmotoren (m. Zahnriemen) FACOM DT.PSA-P1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DT.PSA-P1 | Werksnummer: | DT.PSA-P1 | Länge netto mm: | 31,50 | Breite netto mm: | 25,70 | Höhe netto mm: | 7,50 | Gewicht netto Kg: | 1,920000 | Gewicht brutto Kg: | 1,920000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motorsteuerung - Riemenscheiben - Riemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,68* | € 333,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,39* | € 334,62* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,51* | € 337,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,63* | € 383,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|