| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088823 Herst.-Nr.: BC.25VSE EAN/GTIN: 3148510141558 |
|
|
| | |
| Facom BC.25VSE Zange fuer Isoliermatten 1000V VSE Zange für Isoliermatten Spannweite max. 40 mm Produktstärken: Stark spannende Zangen aus Harz zum Zusammenfügen von Isoliermatten Mit Haken zum Aufhängen Maximale Öffnung: 40 mm Länge: 155 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC.25VSE | Werksnummer: | BC.25VSE | Gewicht netto Kg: | 0,082000 | Gewicht brutto Kg: | 0,082000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 21,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,34* | € 23,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,45* | € 23,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,76* | € 27,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,22* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|