| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088821 Herst.-Nr.: BC.20VSE EAN/GTIN: 3148510141503 |
| |
|
| | |
| Facom BC.20VSE Isoliermatte 1000V VSE Isoliermatte 1 x 0,6 m Produktstärken: Gummimatte zur Isolierung durch Masseverkleidung Stärke: 3,2 mm Härte: 60 DIDC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC.20VSE | Werksnummer: | BC.20VSE | Gewicht netto Kg: | 2,521000 | Gewicht brutto Kg: | 2,521000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Persönliche Schutzausrüstung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,29* | € 133,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,97* | € 133,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,90* | € 152,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,79* | € 161,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 137,51* | € 171,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|