| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088135 Herst.-Nr.: 985913 EAN/GTIN: 3148519859133 |
| |
|
| | |
| Facom 985913 Hydraulisches Anpresswerkzeug Anpresswerkzeug für hohle Kabelverbindungen und Muffen hydraulisch, mit Druckschalter Druckstück 6 - 150 mm² 35 kN Produktstärken: Für Druckstück 6 - 150 mm², 35 kN Weg von 5 - 8 mm einstellbar: für kleinere Querschnitte wird durch Drehen des Rastrings die Anzahl der Pumpbewegungen reduziert Um 360° drehbarer Anpresskopf Automatisches Auslösen mit hörbarem Klick am Ende des Anpressvorgangs Kolbenrücklauf über Entlastungshebel Lieferung im Koffer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 985913 | Werksnummer: | 985913 | Gewicht netto Kg: | 2,121000 | Gewicht brutto Kg: | 2,121000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierzangen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,40* | € 638,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,06* | € 802,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 943,81* | € 1.042,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 912,60* | € 1.043,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|