| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086911 Herst.-Nr.: 504A.180 EAN/GTIN: 3148511811115 |
| |
|
| | |
| Facom 504A.180 Gripzange "Lichtbogenschweissen" 180 mm Gripzange für Lichtbogenschweißen Schwanenhals-Modell Spannweite 180 mm Produktstärken: Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung Mittelstück aus Stahl Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen Einstellung der Spannweite mittels Schraube verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 504A.180 | Werksnummer: | 504A.180 | Gewicht netto Kg: | 0,940000 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Gripzangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,72* | € 75,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,75* | € 84,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,30* | € 88,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,64* | € 90,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,69* | € 95,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|