Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086895 Herst.-Nr.: 50.SH EAN/GTIN: 3148518441070 |
|
|
| | |
| Facom 50.SH Sicherheitsgriff fuer Schlagschluessel Sicherheitsgriff für Schlagschlüssel Produktstärken: Die Hand des Bedieners befindet sich nicht mehr im Schlagbereich Handschutz aus einem weichen Werkstoff Sicherheits-Piktogramme Weniger als 10 s zum Positionieren des Schlüssels auf dem Sicherheitsgriff Verriegelungsmechanismus Geeignet für die Öffnungen 24 - 75 mm Geeignet für alle Schlagschlüsselmodelle Lieferung mit einem Zusatzgurt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50.SH | Werksnummer: | 50.SH | Gewicht netto Kg: | 0,304000 | Gewicht brutto Kg: | 0,304000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,60* | € 91,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,11* | € 96,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,57* | € 109,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,38* | € 115,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,53* | € 117,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|