Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085322 Herst.-Nr.: 191A.22EL EAN/GTIN: 3148511443101 |
| |
|
| | |
| Facom 191A.22EL Vornschneider mit Hebel Hebel-Vornschneider Produktstärken: Großer Schneidbereich bei geringem Kraftaufwand durch das Hebelsystem: Pianodraht 200 kg/mm², Durchmesser 2,5 mm rot lackiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 191A.22EL | Werksnummer: | 191A.22EL | Gewicht netto Kg: | 0,642000 | Gewicht brutto Kg: | 0,642000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spezialzangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,46* | € 74,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,10* | € 75,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,49* | € 76,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,92* | € 87,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,42* | € 88,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|