| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000079321 Herst.-Nr.: A-83951 EAN/GTIN: 0088381146630 |
| |
|
| | |
| Makita A-83951 Kerbstift Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A-83951 | Werksnummer: | A-83951 | Länge netto mm: | 133,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 10,30 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Länge brutto mm: | 133,00 | Breite brutto mm: | 85,00 | Höhe brutto mm: | 10,30 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kerbstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,20* | € 38,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,37* | € 38,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,02* | € 38,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,38* | € 38,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,58* | € 38,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|