| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000078342 Herst.-Nr.: 792728-1 EAN/GTIN: 0088381130882 |
| |
|
| | |
| Makita 792728-1 Kerbstift Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 792728-1 | Werksnummer: | 792728-1 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 107,00 | Höhe netto mm: | 10,80 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Länge brutto mm: | 110,00 | Breite brutto mm: | 107,00 | Höhe brutto mm: | 10,80 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kerbstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,92* | € 44,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,78* | € 44,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,29* | € 44,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,21* | € 47,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,59* | € 47,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|