| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000068202 Herst.-Nr.: 152456-4 EAN/GTIN: 0088381133548 |
| |
|
| | |
| Makita 152456-4 Staubsack Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 152456-4 | Werksnummer: | 152456-4 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Länge brutto mm: | 210,00 | Breite brutto mm: | 90,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,086000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Staubsack |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,50* | € 33,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,57* | € 33,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,22* | € 35,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,01* | € 37,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,60* | € 38,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|