Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Putzpapierrollen, 90 x 46 x 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer für Putzpapierrollen, 90 x 46 x 44 cm
Bodenständer für Putzpapierrollen, 90 x 46 x 44 cm
Bodenständer für Putzpapierrollen, 90 x 46 x 44 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067628
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8620
EAN/GTIN:
     4025888243963
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Bodenständer für Putzpapierrollen

90 x 46 x 44 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8620
Werksnummer:
8620
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-8620
Material:
90 x 46 x 44 CM
Produktart:
Putzpapier
Weitere Suchbegriffe: bodenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.