| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067600 Herst.-Nr.: 8469_002 EAN/GTIN: 4025888229738 |
| |
|
| | |
| MINI BIG BAG, TRAGKRAFT 300 KG
Material: Polypropylen Nennlast: SWL 300 kg Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) Maße 40 x 40 x 45 cm geschlossener Boden unbeschichtet 2 Hebeschlaufen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8469_002 | Werksnummer: | 8469-002 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0015-8469 | Farbe: | weiß | Material: | SWL 300KG, TECTOR® | Produktart: | Mini-Bigbag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,86* | € 1,27* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|